Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Universalpinzette geriffelt 155 mm, Spitzenbreite 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Universalpinzette geriffelt 155 mm, Spitzenbreite 0.5 mm
Knipex Universalpinzette geriffelt 155 mm, Spitzenbreite 0.5 mm
Knipex Universalpinzette geriffelt 155 mm, Spitzenbreite 0.5 mm
Knipex Universalpinzette geriffelt 155 mm, Spitzenbreite 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117716
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 22 35
EAN/GTIN:
     4003773054719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
92 22 35 Universalpinzette Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten.
Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen.
Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere.
Hochwertiger Edelstahl: hohe Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien.
- Oberfläche: Mattiert
- Ausführung: Gerade
- Spitzenbreite (A): 0,5mm
- Spitzenbreite (B): 0,5mm
- Ausführung Pinzettenspitze: Spitz
- Korrosionsbeständig: ja  
- Säurebeständigkeit: Sehr gut
- ESD-geprüft: nein  
- VDE-geprüft: nein  
- Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
- Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
- Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
ESD:
Nein
Spitzenbreite:
0,5
Anwendung:
für universelle Montagearbeiten
Typ:
Pinzette
Veredelung:
blendfrei mattiert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
fein gezahnt
Material:
Chrom-Nickel-Stahl
Mit Führungsstift:
Ja
Griffflächen:
geriffelt
Oberfläche:
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
Antimagnetisch:
Ja
Spitzenform:
gerade, spitz, schmal
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gewicht:
22 g
Länge:
155 mm
Oberflächenausführung:
mattiert
Ausführung:
rostfrei, antimagnetisch
Hersteller:
Knipex
Gesamtlänge:
155
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 13,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 13,46*
6 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 10,56*
€ 13,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 13,83*
1 Tag
51
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.