Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Wera 334/6 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-107205
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05105650001
EAN/GTIN:
     4013288003133
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
  • Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung -- zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Satzinhalt:
Schlitz und Phillips
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
1
Anzahl:
6-teilig
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2 -
Anwendung:
Für Schlitz-Schrauben und Kreuzschlitz-Schrauben
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4 -
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Lieferumfang:
Mit Rack zur Befestigung an der Wand
Werkstoff der Klinge:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl -
Lieferung in:
Fensterkarton
Grundpreis:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Inhalt:
3 x 80; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; PH 1 x 80; PH 2 x 100 mm
Verpackung:
Karton
Anzahl Teile:
6 St
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2
Gewicht:
655
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
4
Kappe drehbar:
Nein
ESD-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
83
Teilebezeichnung:
334/6 Rack
Breite:
195
Länge:
345
Inhalt ca.:
3 x 80; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; PH 1 x 80; PH 2 x 100 mm
Ausführung:
6-teilig
Norm:
sonstige -
Gesamtlänge:
285 -
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten -
Klingenmaterial:
Stahl -
Anzahl der Teile:
6 -
Hersteller:
Wera
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,83*
€ 22,61*
1 Tag
123
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 24,06*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 24,88*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,64*
€ 24,89*
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05110010001
ab € 5,06*
Zubehör
Wera
05110001001
ab € 1,86*
Zubehör
Wera
05110004001
ab € 2,37*
Zubehör
Wera
05110007001
ab € 3,64*
Zubehör
Wera
05008710001
ab € 3,29*
Zubehör
Wera
05008720001
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.