Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm
Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-106598
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 24 03
EAN/GTIN:
     4003773026464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
98 24 03 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Phillips ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company.
- Größe: PH3
- Klingenlänge: 150mm
- Grifflänge: 120mm
- Klingen-Ø: 8,0mm
- unisolierte Klingenlänge: 18mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Betätigungssechskant:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
3
Gesamtlänge:
270 mm
Gewicht:
165 g
Grifflänge:
120 mm
Griff:
Längsgriff
Klingendurchmesser:
8 mm
Hersteller:
Knipex
Schaftlänge:
150 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 10,00*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,78*
€ 10,01*
12
€ 5,95*
ab € 8,41*
€ 10,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,31*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 120,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.