Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten RK 500 x 152 x 83 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Regalkasten RK 500 x 152 x 83 mm, blau
LA-KA-PE Regalkasten RK 500 x 152 x 83 mm, blau
LA-KA-PE Regalkasten RK 500 x 152 x 83 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-104945
Herst.-Nr.:
     4332163398837
EAN/GTIN:
     4332163398837
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 500/152

Aus hochschlagfestem Polystyrol, besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Für Fachbodenregale.

L x B x H: 500 x 152 x 83 mm. Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör). Mindestabnahme 10 Stück/Farbe.

Abbildung zeigt Farbe grün (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Außenmaß Länge:
500 mm
Außenmaß Höhe:
83 mm
Außenmaß Breite:
152 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
83
Breite:
152
Länge:
500
Material:
Polystyrol
Größe/Typ:
RK 500/152
Werkstoff:
Polystyrol
Recyclebar:
Nein
Förderanlagen geeignet:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkasten RK 500/152 blau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 6,83*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,39*
€ 10,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.