Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 12 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwere Ausführung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer 12 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwere Ausführung, schwarz
Baueimer 12 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwere Ausführung, schwarz
Baueimer 12 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwere Ausführung, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-101327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411000032
EAN/GTIN:
     4012411000032
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Baueimer Classic-Line • Recycelbar • Polyethylen-Regeneratgemisch • Verzinkter Bügel mit Sicke • Liter-Skala
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Kranbar:
Nein
Abmessungen Ø x H ca.:
320 x 240 mm
Ausführung:
Baueimer
Artikel-Beschreibung:
Baueimer
Inhalt ca.:
12 l
Bügelstärke:
6 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Volumen:
12 l
Höhe:
240 mm
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Mischeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer schwarz 12l, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, Baueimer Polyeth.-Regen. schwere Ausf schwarz 12 l
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
220
1
€ 4,79*
ab € 3,57*
€ 5,30*
1 Tag
259
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,81*
1 Tag
259
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,86*
6 Tage
259
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.