| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51089817 Herst.-Nr.: 406451 EAN/GTIN: 4006226011239 |
| |
|
| | |
| (406...) Beim ABS-Powerball steht die Körperdynamik im Mittelpunkt - weniger die des Balles. Das ermöglicht ein ganz kontrolliertes Ausführen der Übungen bei höherem Kraftaufwand. Anwendungsmöglichkeiten: Für das Training von Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Stabilisation und Balance - In der Physiofitness, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychomotorik, Medizinische Trainingstherapie, Rückenschule, Geburtsvorbereitung. Produktdetails: Crylon, lederartige, geschlossene angenehme Oberfläche - unstrukturierte Oberfläche mit Doppelrillen - straffes Material = hohe Instabilität - extrem abriebfest - mit Anti-Burst-System - Belastbar bis 500 kg - im Deko-Karton - inkl. Übungsposter - VE 1 Stück.* (Ebenfalls ab Lager EGROH erhältlich: DVD-Übungsanleitung Perfect Shape Powerball ABS. EGROH-Art.-Nr. 447540, HK 38 - ZK 3825.) (Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BDR) e.V.. Weitere Infos bei: www. agr-ev.de) Abmessung: 396x243x127mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,45* | € 26,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,30* | € 28,88* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 22,08* | € 31,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|