Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare 9630E Styxo Toiletten -Sitzgestell m.Topf u.Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51089359
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     9630E
EAN/GTIN:
     4028698114522
Suchbegriffe:
Nacht-Topf
Nacht-Töpfchen
Nachttopf
Nachttöpfchen
33.40.02.1019 Zwei Funktionen in einem Produkt. Mit Spritzschutz über jedes genormte WC-Becken als Toilettengestell einsetzbar. Mit eingesetztem Toilettentopf als Toilettenstuhl verwendbar. Spritzschutz und Toilettentopf im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Stellbreite 62 cm - Stelltiefe 49 cm - Sitzbreite 36 cm - Sitztiefe 42 cm - Sitzhöhe verstellbar 41 bis 56 cm - Höhe der Armlehnen 60 bis 75 cm - VE 1 Stück. Abmessung: 638x492x603mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: nacht topf, Toilettenhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.