Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschstuhl INVACARE SORRENTO m.Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51089341
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     1532730
EAN/GTIN:
     4028698113112
Suchbegriffe:
Duschstuhl
duschstuhl
04.40.03.2032 mit Rückenlehne und Armlehnen. Die Soft-Touch Oberfläche mit der Anti-Rutschbeschichtung sowie der weiche Rücken bieten dem Nutzer Sicherheit und Komfort. Einfacher Zusammenbau ohne Werkzeug. Soft-Touch Oberfläche auf Sitz und Armlehnen. Die werkzeugfreie Höhenverstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen. Für die Reise oder die platzsparende Lagerung sind die Beine einklappbar. Rücken- und Armlehnen sind abnehmbar. Technische Daten: Gesamthöhe 85 bis 99 cm - Gesamtbreite 52 cm - Gesamttiefe 43 cm - Sitzbreite 40 cm - Sitztiefe 40 cm - Sitzhöhe 46 bis 61 cm - Breite der Rückenlehne 50 cm - Höhe der Rückenlehne 38 cm - Höhe des Rückenlehnenpolsters 25 cm - Höhe der Armlehnen 19,5 cm - Länge der Armlehnen 28 cm - Breite zwischen den Armlehnen 45 cm - Max. Belastbarkeit 135 kg - Gewicht 5,5 kg - Farbe weiß/grau - VE 1 Stück. Abmessung: 571x520x190mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Badehilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.