Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage Attends Soft 2 Normal (8x12Stk.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51088387
Hersteller:
     Attends
Herst.-Nr.:
     207246
EAN/GTIN:
     7332152207239
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
15.25.01.5240 Baumwollartige Rückseite. Mit weichen, synthetischen Beinabschlussbündchen für zusätzlichen seitlichen Auslaufschutz. Länge 25,7 cm. Breite im Schritt 11 cm. Saugkapazität 380 ml. Gewicht 15 g. VE 8 x 12 Stück.Attends Soft sind extra weiche, extra dünne und extra sichere Hygiene-Einlagen. Sie nehmen den Urin schnell auf und schließen ihn sicher im Produktinnern ein. Dadurch sind sie besonders hautfreundlich und spürbar trocken. Durch ihre körpergerechte Form schützen sie sicher und sind diskret zu tragen. Die weiche Vliesoberfläche und die atmungsaktive Rückseite sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Mit den Klebeflächen auf der Rückseite können sie in herkömmlicher, eng anliegender Unterwäsche zuverlässig befestigt und nach Gebrauch einfach wieder entfernt werden. Bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche. Bei Belastungsinkontinenz, z. B. während der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Farbe weiß. Abmessung: 297x200x199mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,3773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,93*
€ 58,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,28*
€ 57,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,16*
€ 50,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.