Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bett-Beistelltisch Duo m.verstellb.Platte,Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51084251
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     218931
EAN/GTIN:
     4047037016952
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche rollen
beistell-tisch rollen
Fahrgestell mit höhenverstellbarem Bett-Tisch und höhenverstellbarer Ablageplatte. Bett-Tisch zur Buchstütze schräg stellbar. Bett- und Beistelltisch auf 4 Doppellaufrollen fahrbar, 2 Rollen einzeln feststellbar. Fahrgestellrahmen mit Polyester-Pulverlack beschichtet und eingebrannt. Bett-Tisch und Ablageplatte kunststoffbeschichtet. Buche Dekor mit umlaufenden Massivholzanleimern. Technische Daten: Höhe einstellbar von 79 bis 111 cm - Breite 81 cm - Gesamttiefe 40 cm - Ablageplatte 20 x 40 cm - Bett-Tischplatte 60 x 40 cm - Schwenkung der Tischplatte von +60° bis -90° in 15° Rasterung - Rollendurchmesser 5 cm - Max. Stützlast der Tischplatte in der Mitte 8 kg - VE 1 Stück. Abmessung: 916x619x175mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: beistell tisch, Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.