Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 11100 St Z40CNKHA Prebena


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51050093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016429006000
EAN/GTIN:
     4016429006000
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
tackerklammer
Heftklammern Typ Z 32- 50 mm. Die Heftklammern Typ Z in der Ausführungen CSVHA, werden für die Befestigung von Fermacell- und Gipsfaserplatten empfohlen. - Ausführung: CNKHA = verzinkt, geharzt, CSVHA = stark verzinkt, geharzt - Drahtmaß: 1,40 x 1,65 mm - Rückenbreite: 11,2 mm *Typ Z40CSVHA und Z50CSVHA mit allgemeiner, bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-495 und entsprechen den Anforderungen der DIN 14592 und somit auch dem Eurocode 5.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,13*
€ 67,72*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 136,47*
€ 164,69*
10 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,18*
€ 165,53*
4 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 166,37*
Lager 5385
5
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 180,09*
€ 221,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,60*
€ 263,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,11*
€ 261,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,53*
€ 251,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,36*
€ 233,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,09*
€ 214,31
pro Packung
1 Packung enthält 11.100 Stück (ab € 0,01623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
3GP-Z40
ab € 561,77*
Zubehör
Prebena
4C-L50
ab € 485,72*
Zubehör
Prebena
5C-Z75
ab € 448,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.