Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51036658 Herst.-Nr.: 42326 EAN/GTIN: 4016432423269 |
| |
|
| | |
| neu: schwebende Milchschaumspirale durch magnetisches Antriebssystem, magnetische, herausnehmbare Milchschaumspirale - funktioniert ohne Antriebskupplung, neu: warmer und kalter Milchschaum in Sekundenschnelle (max. 350 ml), Erwärmen von Milch oder Kakao (max. 250 ml) - integrierte Heizfunktion, besonders leise, Behälter 360° frei drehbar, automatische Abschaltung, beleuchteter "Soft-Touch"-Ein- / Ausschalter, Antihaftbeschichtung, leichte Reinigung durch herausnehmbare Spirale, inkl. Rezeptideen, Gerätemaße B x T x H: 155 x 120 x 200 mm, ø Behälter: 100 mm, Gewicht: 0,88 kg, 220 - 240 Volt, 50 - 60 Hz, 420 - 500 Watt, Schukostecker CEE 7/7 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 51,64* | € 65,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 52,12* | € 65,79* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,80* | € 66,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 54,73* | € 69,05* | | | | Lager 5385 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 78,92* | € 98,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|