| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-50491428 Herst.-Nr.: 930L40.24 EAN/GTIN: 8003150448083 |
| |
|
| | |
| Pfannen-Serie Rialto mit Thermopoint -Geschmiedete Aluminiumpfanne mit 3-fach keramischer KERAVIS-Antihaft-Versiegelung -Außenfarbe schwarz matt, Guß-Look -Ergonomischen Kunststoffstiel mit Flammschutz -Jetzt neu: ausgestattet mit THERMOPOINT, der Innovation von Ballarini, die im Pfannengriff anzeigt, sobald die richtige Brattemperatur erreicht ist -Besonders geeignet für den täglichen Gebrauch -Bodenstärke: 4,0 mm -4 Jahre Garantie -Ohne Deckel -Für alle Herdarten geeignet, außer Induktion Ø: 24 cm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne aluminium 24 cm, brat pfanne, bratpfanne 24cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,77* | € 35,14* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 27,15* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|