Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-51118361 Herst.-Nr.: 56064-1 EAN/GTIN: 4042448287953 |
| |
|
| | |
| Zum kurzfristigen Reparieren, Abdichten und Isolieren Ob offene Stromleitung oder Rohrbruch - wer das leicht zu verarbeitende tesa® EXTREME REPAIR Zuhause hat, ist bestens vorbereitet, wenn es hart auf hart kommt Hohe Druckresistenz (bis 12 bar) 100 % wasserfest Temperaturresistent (von -60 bis +260 °C) Spannungsschutz bis 8.000 V Auch auf nassen Untergründen anwendbar Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit L x B: 25 m x 19 mm schwarz Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa nopi putzband schwarz, tesa putzband, steinband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 5,22* | € 6,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,88* | € 9,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,34* | € 9,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 9,82* | | | | Lager 5385 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 9,22* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|