Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung NYY 5x1,5 10 Meter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-51111168
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     157410042
EAN/GTIN:
     4008223738522
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5 x 1,5 mm²
erdkabel 5x6
KOPP Leitungen für feste Verlegung   Energie(Erd)kabel NYY-J 3 x 1,5 mm² 5-adrig Bezeichnung: 10 Meter, schwarz Ader-Zahl 5 Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm² Leiter-Material Cu, blank Leiter-Form rund Mantel-Material PVC Bleimantel nein Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig Schutzleiter ja Ader-Kennzeichnung Farbe Nennspannung U 1 kV Schirm nein Halogenfrei nach EN 50267-2-2 nein Mantel-Farbe schwarz Konzentrischer Leiter ohne Isolationserhalt ohne Außen-Ø ca. 13 mm Zolltarifnummer 85444991 Ursprungsland DE Beidraht nein Bewehrung nein Zul. max. Leitertemperatur 70 °C Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5...70 °C Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40...70 °C Nennspannung U0 0,6 kV Ader-Isolation PVC Länge 10 m Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: erdkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 4,00*
ab € 3,647*
€ 6,059*
Lager 5385
2
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 49,88*
€ 66,17*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.