Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte LIORA, grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-51102247
Hersteller:
     Heibi
Herst.-Nr.:
     68211-039
EAN/GTIN:
     4007633043035
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Egal in welcher Höhe montiert: nach oben leuchtend schafft die Wandleuchte mit ihrem frei strahlenden Licht eine stimmungsvolle Atmosphäre. Nach unten hin leuchtend sorgt sie für optische Führung und perfekte Ausleuchtung an Wegen und Zufahrten. aus Aluminium, pulverbeschichtet Glas sandgestrahlt Leuchtmittel festverbaut: 2 LED-Module à 3 W Lichtfarbe: 3000 K Lichtstrom: 590 lm Spannung: 230 V AC Netzteil: 350 mA Schutzart: IP 54 Schutzklasse: SK 1 Energieeffizienz: A+ Maße: B 19,5 x T 11 cm, H 9 cm Gewicht: 1,8 kg Farbe: Grafitgrau Inklusive Montageset. Als Zubehör bestellbar:80745 Ersatzglas HEIBI Produkte haben einen hohen Anspruch an Funktion, Design, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Aus der Verbindung von handwerklich geschickter Verarbeitung und der Wahl hochwertiger Materialien entstehen Produkte, die begeistern und morgen noch überzeugen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.