Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer MAX 6, Edelstahl grün-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-51101785
Hersteller:
     Heibi
Herst.-Nr.:
     64406-010
EAN/GTIN:
     4007633027721
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummern heibi
hausnummernschild
aus Edelstahl hochwertige Pulverbeschichtung, von Hand patiniert Materialstärke: 3 mm Befestigung mit Einschlagdübel, von vorne unsichtbar Ziffernbreite: 9,6 cm Ziffern-/Buchstabenhöhe: 16 cm Buchstabenhöhe a /c: 10 cm Gewicht: 0,15 kg Farbe: Grün / Gold Als Zubehör bestellbar:80113 Ein Satz Befestigungsbolzen, mit Dübel für Hausnummern Max und Max-XXL auf Isolierputz 140 mm HEIBI Produkte haben einen hohen Anspruch an Funktion, Design, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Aus der Verbindung von handwerklich geschickter Verarbeitung und der Wahl hochwertiger Materialien entstehen Produkte, die begeistern und morgen noch überzeugen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.