Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-51002991 Herst.-Nr.: 4007430228987 EAN/GTIN: 4007430228987 |
| |
|
| | |
| Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage Rechts-Linkslauf Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten Abluftführung durch Handgriff Drehrichtungsänderung rechts / links über Schaltknopf Anzugsmoment auf 2 Stufen einstellbar Langlebiges Hammerschlagwerk Vierkantaufnahme 12,7 mm (1/2) Arbeitsdruck 6,2 bar Luftbedarf 360 l/min Löse- / Drehmoment 360 Nm Gewicht 2 kg Lieferumfang: 10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen, Verlängerung, Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,33* | € 98,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,91* | € 98,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,09* | € 119,01* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,29* | € 123,26* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 146,48* | € 178,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|