Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2" (604118500); Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-604118500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604118500
EAN/GTIN:
     4007430228987
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber metabo
druckluft schlagschrauber
Langlebiges Hammerschlagwerk
Zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und Reparatur
Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
Für unterschiedlichste Anwendungen: 360 Nm Lösedrehmoment
Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Abluftführung durch Handgriff  
Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf
Anzugsmoment auf drei Stufen einstellbar
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
97 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
108 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.47 m/s²
Schlagschrauben:
2.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Langlebiges Hammerschlagwerk | Zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und Reparatur | Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage | Für unterschiedlichste Anwendungen: 360 Nm Lösedrehmoment | Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten | Abluftführung durch Handgriff | Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf | Anzugsmoment auf drei Stufen einstellbar
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 | 10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm) | Kunststoffkoffer | Öl-Fläschchen | Verlängerung
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
6 l/s
Vierkantaufnahme:
1/2"
Max. Drehmoment:
410 Nm
Max. Lösemoment:
630 Nm
Gewicht:
2 kg
TariffNo:
84671190000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
340 mm
VERPACKUNG_BREITE:
265 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
85 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.492 kg
BAA271001:
4007430228987
BAA436001:
410
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Druckluftsysteme, Schlagschrauber, Schrauber, Druckluft, 60411, 604118, 6041185, 60411850, 6.04118.50
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.