Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGROFER Maschendr.50x2,8x 800 25m PVC grün RAL 6005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGROFER Maschendr.50x2,8x 800 25m PVC grün RAL 6005
Artikel-Nr.:
     5385B-50787860
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     4019111375392
EAN/GTIN:
     4019111375392
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
AGROFER Viereckgeflecht (normale Wicklung) grün kunstoffummantelt RAL 6005 Drahtstärke: 2,8 mm Höhe: 800 mm Länge: 25 m Maschenweite: 50 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 4,0968* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.