| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-50543466 Herst.-Nr.: 4303391564035 EAN/GTIN: 4303391564035 |
| |
|
| | |
| Easy Work Stiftschlüsselsatz 9-tlg. - Stiftschlüsselsatz. DIN 911 mit Kugelkopf, Langschaft, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, T-Griff-Magazin. Hex key wrench set clés mâles inbussleutels Zestaw kluczy kolkowych Komplet uticnih kljuceva Komplet zaticnih kljucev Chiavi esagonali 9 tlg. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 6,16* | | | | Lager 5385 | | | | 6 | | € 5,80* | ab € 4,71* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|