| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-98615 Herst.-Nr.: 10907ZC EAN/GTIN: 4015394199052 |
| |
|
| | |
| Mennekes Erdkabel-Übergangskasten 10907ZC Art des Zubehörs Kabelübergangskasten, Für Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser, Sicherungssockel, 2 x D01 (E14), mit Rauchglasdeckel, mit Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24 mm Durchmesser oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Durchmesser, 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm², mit Verschraubungen M 20, 1 x offen und 1 x geschlossen, vorverdrahtet, Schutzklasse II, IP 44 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Kabelübergangskasten | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,08* | € 21,11* | | | | | 25 Tage | | | 15 | | € 5,50* | ab € 20,78* | € 24,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,58* | € 25,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,34* | € 26,56* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 20,41* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|