Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-98409 Herst.-Nr.: JP002 EAN/GTIN: 3250613560027 |
| |
|
| | |
| Hager Abdeckstreifen 24 PLE JP002 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Breite 430mm, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Breite: | 430 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Geräteschlitzabdeckung, REG-Abdeckstreifen, Verschlussstreifen, univers N |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,78* | € 5,70* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,75* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,83* | € 5,78* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,12* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|