Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. NV-Halogenlampe MR 8 GZ4 1 2V 35W 26 Grad 4209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-97615
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42097
EAN/GTIN:
     4034451420977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GZ4
Sockel GZ4
leuchtmittel gz4 35w
leuchtmittel gz4
Scharnberger+Has.

NV-Halogenlampe MR 8 GZ4 1 2V 35W 26 Grad 42097 Lampenleistung 35W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel GZ4, Ausstrahlungswinkel 26°, Farbtemperatur 3050K, Frontscheibe, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 25mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Lichtstärke 1400cd, Farbe ohne, Cool Beam,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
35 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
GZ4
Ausstrahlungswinkel:
26 °
Farbtemperatur:
3050 K
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Ja
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Axiale Wendel:
Nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Lichtstärke:
1400 cd
Farbe:
ohne
Cool Beam:
Ja
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, KLR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlichtreflektor-Lampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,22*
€ 5,04*
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 5,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,56*
€ 3,90*
ab € 3,75*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.