Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Soffittenlampe 11x39mm S8,5 24V 2W 26740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-97525
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26740
EAN/GTIN:
     4034451267404
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Scharnberger+Has.

Soffittenlampe 11x39mm S8,5 24V 2W 26740 Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 4lm, Sockel S8,5, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform sonstige, Farbe ohne, Durchmesser 11mm, Gesamtlänge 39mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 84mA, Lampenleistung 2W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Soffittenlampe 11x39, S8,5.

Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B.

im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
S8,5
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
84 mA
Lampenleistung:
2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe 11x39 mm s8, glühlampe soffitten, soffitten glühlampe 24v, Anzeige- und Signallampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Soffitte, Sofittenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,85*
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 1,02*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,72*
€ 1,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,31*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,917*
€ 1,337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.