Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen GY6,35 24V 100W 42420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-97480
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42420
EAN/GTIN:
     4034451424203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Scharnberger+Has.

Halogen GY6,35 24V 100W 42420 Lichtstrom 2000lm, Lampenleistung 100W, Lampenspannung 24 ...

24V, Nennstrom 4167mA, Sockel GY6,35, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 11,5mm, Gesamtlänge 44mm, UV-Schutz, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2000 lm
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
24 V
Nennstrom:
4167 mA
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
11.5 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 100w, halogenlampe gy6 35, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,39*
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,40*
Lager 5382
22
€ 5,80*
ab € 1,61*
€ 2,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,67*
€ 3,90*
ab € 1,63*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.