Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. NV Halogen GU4 24V 20W 30 mit Frontglas 42022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-97321
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42022
EAN/GTIN:
     4034451420229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU4
Halogenlampe Sockel GU4
NV-Halogenlampe GU4
NV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

NV Halogen GU4 24V 20W 30 mit Frontglas 42022 Lampenleistung 20W, Lampenspannung 24 ...

24V, Sockel GU4, Ausstrahlungswinkel 30°, Frontscheibe, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 35mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Farbe ohne, Cool Beam,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
GU4
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Ja
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Axiale Wendel:
Nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Farbe:
ohne
Cool Beam:
Ja
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU4, Sockel GU4, halogenlampe reflektorform 20w, leuchtmittel gu4 20w, leuchtmittel gu4 halogen, Glühlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, KLR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 3,02*
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,04*
€ 3,90*
ab € 2,06*
€ 3,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,48*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,08*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.