Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. NV Halogen GU5,3 28V 10W 3 6 Grad mit Frontgla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-97066
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42081
EAN/GTIN:
     4034451420816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

NV Halogen GU5,3 28V 10W 3 6 Grad mit Frontglas 42081 Lampenleistung 10W, Lampenspannung 28 ...

28V, Sockel GU5,3, Ausstrahlungswinkel 36°, Frontscheibe, Durchmesser 51mm, Gesamtlänge 45mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Niederdrucktechnik, UV-Schutz, Farbe ohne, Cool Beam,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
28 V
Sockel:
GU5,3
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Ja
Durchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Axiale Wendel:
Nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Farbe:
ohne
Cool Beam:
Ja
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogenlampe reflektorlampe 10w, halogenlampe gu5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Glühlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, KLR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlichtreflektor-Lampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,32*
€ 5,15*
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 5,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,58*
€ 3,90*
ab € 3,77*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.