| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-96716 Herst.-Nr.: 10884 EAN/GTIN: 4034451108844 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Elektromobil-Lampe 11,5x42 H3 PK22s 80V 55W 10884 Anzahl der Wendeln 1, Lampenleistung Wendel 1 55W, Lampenspannung 80 ... 80V, Sockel PK22s, Normbezeichnung (ECE) H3, Farbe weiß, Technologie Halogenlampe, Geeignet für Gabelstapler, Elektro-Mobil Halogenlampe PK22s, ECE R 37 DIN 72 601 H3 SPEZ. Die Vorteile der Halogen-Signallampe ist ein besonders hoher Lichtstrom, nahezu punktförmige Lichtquelle für optimale Fokussierung, nahezu konstanter Lichtstrom über die gesammte Lebensdauer der Lampe, lange Lebensdauer. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 55 W | Lampenspannung: | 80 V | Sockel: | PK22s | Normbezeichnung (ECE): | H3 | Farbe: | weiß | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | Nein | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | Nein | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | Nein | Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW: | Nein | Geeignet für Wasserfahrzeug: | Nein | Geeignet für Fahrrad: | Nein | Geeignet für Moped: | Nein | Geeignet für Motorrad: | Nein | Geeignet für Schienenverkehr: | Nein | Geeignet für Flugzeug: | Nein | Geeignet für Gabelstapler: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,00* | € 14,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,58* | € 15,20* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,98* | € 17,21* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,99* | € 17,23* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,58* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|