| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-96444 Herst.-Nr.: 3TY76840QG7 EAN/GTIN: 4011209605190 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Umschaltschütz Mit Widerstand 3TY7684-0QG7 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 120V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ... 120V, Spannungsart zur Betätigung AC, Umschaltschütz, komplett mit Widerstand u. Anschlussleitung, für 3TF6833-.Q und 3TF6933-.Q AC-Betätigung AC 110 bis 120V, 50/60Hz Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | 120 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: siemens anschlußleitung, anschlussleitung, AC-Spule, Antriebsspule, Einzelspule, Magnetspule, Magnetsystem, Relaisspule, Schützspule, Spule, Wechselspannungspule, Wechselstromspule |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,97* | € 327,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 283,87* | € 332,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,71* | € 335,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,02* | € 351,58* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 350,91* | € 408,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|