| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-95548 Herst.-Nr.: 38002 EAN/GTIN: 4034451380028 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. LED-Signallampe flach 3mm 24-28VDC grün 38002 Farbe grün, Nennspannung 24V, Spannungsart DC, Nennstrom 20mA, Durchmesser 7mm, Länge 29,7mm, LED Leuchte, Einbau-Durchmesser 6mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Nennspannung: | 24 V | Spannungsart: | DC | Nennstrom: | 20 mA | Durchmesser: | 7 mm | Länge: | 29.7 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signallampe, scharnberger+has. led röhre, led anzeigelampen, signallampe 28v, LED, LED-Signallampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Signal-LED, Signalleuchte, Single-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,69* | € 5,03* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,73* | € 5,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,24* | € 6,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,36* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|