Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenstab 117mm R7s 42V 500W 12605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-95515
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12605
EAN/GTIN:
     4034451126053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Scharnberger+Has.

Halogenstab 117mm R7s 42V 500W 12605 Lampenleistung 500W, Lampenspannung 42 ...

42V, Sockel R7s, Durchmesser 8mm, Gesamtlänge 117mm, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
42 V
Sockel:
R7s
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, stabform halogenlampe 500w r7s, halogenlampe r7s 500w, halogenlampe r7s, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenbrenner, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogenstablampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogenglühlampe, NV-Halogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,44*
€ 7,92*
€ 5,46*
ab € 5,45*
€ 7,94*
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,77*
€ 3,90*
ab € 6,17*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.