Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Import-LED 10x29mm BA9s 235VAC/DC blau 36826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-95172
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36826
EAN/GTIN:
     4034451368262
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter
Scharnberger+Has.

Import-LED 10x29mm BA9s 235VAC/DC blau 36826 Farbe blau, Lichtstrom 0,02lm, Nennspannung 235V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 3mA, Leistungsaufnahme 0,4W, Durchmesser 10mm, Länge 29mm, Ausstrahlungswinkel 25°, Mittlere Nennlebensdauer 25000h, Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie.

Import LED, blau, gesockelt, superhell, mit Brückengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Lichtstrom:
0.02 lm
Nennspannung:
235 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
29 mm
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehstrombrücke, Leistungsbrücke, LED Anzeigelampen, LED Röhre, LED Tube, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s 235vac, leuchtmittel ba9s, LED, LED-Lampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Multi-LED, Single-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,74*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,33*
€ 3,74*
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,84*
€ 3,90*
ab € 2,63*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36822
ab € 2,01*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36824
ab € 2,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36820
ab € 2,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36828
ab € 2,17*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36806
ab € 2,06*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36802
ab € 1,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36804
ab € 2,31*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36800
ab € 1,82*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
36808
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.