Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe 14x81mm E14 2 20-240V 200W satini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-95049
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12818
EAN/GTIN:
     4034451128187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Scharnberger+Has.

Halogenlampe 14x81mm E14 2 20-240V 200W satinie 12818 Lichtstrom 3150lm, Lampenleistung 200W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel E14, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 14mm, Gesamtlänge 81mm, Brennstellung beliebig, Ausführung matt,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3150 lm
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
E14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
81 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
matt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, halogenlampe e14 200watt, hv-halogenlampe e14, leuchtmittel e14 röhrenform, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,26*
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,35*
€ 3,90*
ab € 7,26*
€ 10,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 11,08*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,58*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.