| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-94614 Herst.-Nr.: 109265 EAN/GTIN: 4019768055036 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung R7s R7s,Hal,L-Lg.350,AE 109265 Ausführung Einbaufassung, Werkstoff Aluminium, Farbe sonstige, Fassung R7s, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Beim Einbau müssen Schutz gegen elektrischen Schlag sowie Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen an der Rückseite der Fassung sichergestellt werden. T300, Kontaktbolzen Ni, Nennwert 10/250, Leitung Cu vernickelt, mehrdrähtig 1 mm², PTFE-Isolation, Länge 350 mm, Befestigungsflansch, Durchgangslöcher für Schrauben M3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | sonstige | Fassung: | R7s | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Kontaktbolzen, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, arnold houben fassung, fassung, Aluminiumfassung, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, Schraubfassung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 5,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,70* | € 5,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,82* | € 5,85* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,12* | € 6,29* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,19* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|