Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Kammbrücker von 1 auf 5 Nennstrom 18A 2001-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-94113
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-435
EAN/GTIN:
     4017332998888
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
WAGO Kontakttechnik Kammbrücker von 1 auf 5 Nennstrom 18A 2001-435 Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 2, Bemessungsstrom In 18A, Isoliert, Montageart schraubbar, Farbe grau,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Bemessungsstrom In:
18 A
Isoliert:
Ja
Montageart:
schraubbar
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brücker, Brückungskamm, Kammbrücke, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungskamm, Verbindungssatz, Verbindungssteg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6893*
€ 0,9893*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,01*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7332*
€ 1,0532*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,10*
Lager 5382
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,39*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.