Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Kammbrücker von 1 auf 5 Nennstrom 57 A 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-94112
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-435
EAN/GTIN:
     4044918592178
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
WAGO Kontakttechnik Kammbrücker von 1 auf 5 Nennstrom 57 A 2010-435 Ausführung Querverbinder, Anzahl der gebrückten Klemmen 2, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Bemessungsstrom In 57A, Isoliert, Mit Berührungsschutz, Montageart steckbar, Farbe sonstige, Kammbrücker 1 - 5 Nennstrom 57 A isoliert lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Ja
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brücker, Brückungskamm, Kammbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, TOPJOB S, Verbindungssatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86845*
€ 2,50845*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,53*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 2,56*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,9884*
€ 2,6584*
Lager 5382
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,11*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,38315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.