| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-92155 Herst.-Nr.: 7000-40881-2260500 EAN/GTIN: 4048879152501 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik Ventilstecker 7000-40881-2260500 Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Ventil A, Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 2m, Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan), Farbe des Kabelmantels grau, Mit LED-Anzeige, Ausführung der Leitung mehradrig, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 24V, Anschlußleitung nach DIN 43650, Schutzart IP67 im gestreckten und geschraubten Zustand, LED-Anzeige, Schutzbeschaltung, Z-Diode, für Steuerspannung: 24 V AC/DC Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Ventil A | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | PUR (Polyurethan) | Halogenfrei: | Nein | Farbe des Kabelmantels: | grau | Mit LED-Anzeige: | Ja | Geschirmt: | Nein | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 24 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 15,34* | € 20,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,39* | € 21,71* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 18,84* | € 22,74* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,61* | € 23,33* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,69* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|