| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-88992 Herst.-Nr.: 753913 EAN/GTIN: 4037293753937 |
| | |
|
| | |
| EVN Elektro HV-Halbeinbauleuchte 50W chr/sat 753 913 chr/sat Montageart Einbau, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 50W, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Chrom, Höhe/Tiefe 147mm, Außendurchmesser 87mm, Einbautiefe 110mm, Einbaudurchmesser 68mm, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Lampenleistung: | 50 W | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Gehäusefarbe: | Chrom | Höhe/Tiefe: | 147 mm | Außendurchmesser: | 87 mm | Einbautiefe: | 110 mm | Einbaudurchmesser: | 68 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, einbau-halogenstrahler ip20, einbau halogenstrahler, deckenanbauleuchte gu10, Anbaulampe, Deckenleuchte, Deckenstrahler, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Halbeinbauleuchte, Halogen-Anbauleuchte, Halogenleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,47* | € 32,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,70* | € 32,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,02* | € 33,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,34* | € 33,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,94* | € 34,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|