Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Lichttechnik Trafo 50-150W PD.2 / 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8738
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PD2150
EAN/GTIN:
     4037293021500
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
EVN Lichttechnik Trafo 50-150W PD.2 / 150 Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Leistung 50 ...

150W, Art der Dimmung Phasenabschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe schwarz, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 133mm, Breite 48mm, Höhe 35mm, Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung.

Die Anschlüsse primärseitig sind für Kabel bis 2,5mm², und sekundärseitig für Kabel bis 6mm², geeignet.

Technische Daten: ta: max.

40°,C, tc: 75°,C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
50 W | 150 W
Art der Dimmung:
Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
133 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
35 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn trafo, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,57*
€ 51,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,79*
€ 51,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,87*
€ 52,50*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 42,29*
€ 54,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,32*
€ 55,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.