Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Verbindungsgarnitur Kalts. 1x95-300qmm,12/20 kV 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-86419
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000092184
EAN/GTIN:
     08021684148293
Suchbegriffe:
ColdShrinkmuffe
Kabelmuffe
Kabelverbindungsmuffe
Kaltschrumpf-Garnitur
3M Deutschland Verbindungsgarnitur Kalts.

1x95-300qmm,12/20 kV 93-AP 621-1 Spannungsreihe 12/20 kV, Ausführung Kaltschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 95 ...

300mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, für 1-Leiter Kunststoffkabel.

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
12/20 kV
Ausführung:
Kaltschrumpf
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
95 mm² | 300 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,85*
€ 397,75*
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 405,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,73*
€ 414,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 393,58*
€ 454,41*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,41*
€ 540,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,22*
€ 508,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.