Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95875638 Herst.-Nr.: 7000092184 EAN/GTIN: 8021684148293 |
|
|
| | |
| Verbindungsgarnitur Kalts. 1x95-300qmm,12/20 kV 93-AP 621-1 Das 3M Kaltschrumpf-Spleißkit für mittlere Spannungen QS2000 93-AP ist werkseitig getestet und bietet ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine einfache Montage ermöglicht wird. Eine elektrische Feldsteuerung und ein Faradayscher Käfig sind bereits im Isolierkörper integriert, um die Montage zu vereinfachen. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 6/10 (12) kV | Ausführung: | Kaltschrumpf | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 1 | Leiternennquerschnitt: | 95..300 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Geeignet für: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 341,81* | € 404,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,57* | € 411,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,10* | € 420,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|