Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Endstück L 6873 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-85521
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6873VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150484
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal) tehalit
Tehalit Endstück L 6873 verz Ausführung links/rechts, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90, Höhe außen 300mm, Breite außen 142mm, Höhe innen 259mm, Breite innen 102mm, Ummantelung Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe sonstige, Endstück für feuerwiderstandsfähiges Installationskanal-System, Feuerwiderstandsklasse I90 nach DIN 4102 Teil 11
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Höhe außen:
300 mm
Breite außen:
142 mm
Höhe innen:
259 mm
Breite innen:
102 mm
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal, Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Brandschutzkanalenddeckel, Brandschutzkanalendstück, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,90*
€ 55,55*
€ 5,46*
ab € 42,95*
€ 56,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,75*
€ 56,53*
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 57,15*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 51,22*
€ 64,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
FWKP1002506VERZ
ab € 64,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.