Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Zentralplatte D 80.610.02 TV/4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8211
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00145611
EAN/GTIN:
     4010105145618
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Peha Zentralplatte D 80.610.02 TV/4A Zusammenstellung sonstige, Verwendung Koaxial-Antennensteckdose, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Mit Aufdruck, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante reinweiß, Zentralplatte für KOAX-Antennensteckdosen für 4fach-Antennensteckdosen Artikel-Nr.

SAT 400/EAS/CD der Firma Ankaro oder baugleich

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung, Antenne, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Fernsehanschluß, Geräteabdeckung, STANDARD, Steckdose, Television
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,43*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,46*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,52*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00143511
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.