Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Electric Erweiterungsgerät für Netzteil Q65B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8206
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     129572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
System Q Netzteil
baugruppenträger
Mitsubishi Electric Erweiterungsgerät für Netzteil Q65B Anzahl der Steckplätze 5, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 245mm, Höhe 98mm, Tiefe 44,1mm,
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Anzahl der Steckplätze:
5
Tragschienenmontage möglich:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
245 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
44.1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einbausatz, Erweiterungsbaugruppenträger, Gruppenträger, Klemmleiste, MELSEC QnAS, SPS-Baugruppenträger, Sockelplatine, Trägereinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,65*
€ 225,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,72*
€ 225,84*
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 231,88*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 251,22*
€ 297,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 249,79*
€ 297,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.