Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Rangierwabe 32p.(4x1,5)G/W33-64S 726-322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-78486
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-322
EAN/GTIN:
     4044918456395
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
WAGO Kontakttechnik Rangierwabe 32p.(4x1,5)G/W33-64S 726-322 Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 32, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Breite/Rastermaß 34,6mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 33mm, Länge 132mm, Farbe grau,
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
32
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite/Rastermaß:
34.6 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
33 mm
Länge:
132 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Anschlussklemme, Klemme, Klemmleiste, Verbindungsklemme, Verteilungsklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 35,6355*
€ 39,9955*
24 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 41,20*
Lager 5382
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 43,17*
19 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 38,5027*
€ 43,3027*
1
€ 5,46*
ab € 35,39*
€ 46,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.036,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-500/209-035
ab € 9,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 2,622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-005
ab € 11,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-007
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 1,714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-907
ab € 3,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-107
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.