Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse RG 59 B/U 75Ohm PE Ri.100 Koaxialkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-77074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RG 59 B/U 75Ohm PE Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Verschiedene-Diverse RG 59 B/U 75Ohm PE Ri.100 Koaxialkabel Innenleiter-Durchmesser 0,58mm, Innenleiter-Material Kupfer, blank, Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Außenleiter-Material Kupfer, blank, Außenleiter-Form Geflecht, Dielektrikum Voll-PE, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Wellenwiderstand 75Ohm, Außendurchmesser ca.

6,15mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

70°C, Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik wo keine Brandfortleitung unter Flammeneinwirkung eintreten darf.

Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten je nach Kabeltyp bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.

Anwendung: Ethernet nach 10 Base 2 mit RG58 (Cheapernet).

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

H-Außenmantel = halogenfreies Material (HM2).

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.58 mm
Innenleiter-Material:
Cu, blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Cu, blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Voll-PE
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PE
Mantel-Farbe:
schwarz
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.15 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel 100m, Kabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.