Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Staberder 3m lang 313/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-7585
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     313/3
EAN/GTIN:
     4011126030877
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Staberder Anschlussschelle
Kleinhuis Staberder 3m lang 313/3 Ausführung mit Anschlusslasche, Profilart Kreuz, Länge 3000mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Staberder aus Kreuz-Profil 50 x 50 x 3 mm aus Flußstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Profilart:
Kreuz
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Staberder Klemme, Tiefenerder Anschlussschelle, Tiefenerder Klemme, staberder 3 m, staberder anschlussschelle, kleinhuis staberder, Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange, Kreuzprofilerder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,7495*
€ 94,1095*
Lager 5382
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 85,85*
€ 108,93*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 326,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.