| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-7581 Herst.-Nr.: 313/1 EAN/GTIN: 4011126030860 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Staberder 1m lang 313/1 Ausführung mit Anschlusslasche, Profilart Kreuz, Länge 1000mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Staberder aus Kreuz-Profil 50 x 50 x 3 mm aus Flußstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Anschlusslasche | Profilart: | Kreuz | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staberder Klemme, Tiefenerder Anschlussschelle, Tiefenerder Klemme, staberder 1 m, staberder anschlussschelle, Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange, Kreuzprofilerder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 10,95* | € 15,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,96* | € 15,50* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 12,1473* | € 16,0073* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,55* | € 16,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,83798* | € 18,11798* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|