Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 55W/840/2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-75579
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31311345
EAN/GTIN:
     4008597113451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Radium Lampenwerk Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 55W/840/2G11 Lichtstrom 4800lm, Mittlere Nennlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 55W, Sockel 2G11 (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 4000K, Durchmesser 38mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Gesamtlänge 533mm, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe sonstige, Geeignet für EVG, Lichtfarbe 840, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 60,5kWh,
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
4800 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
55 W
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
38 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
533 mm
Integrierter Starter:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.